EATON - CI IP65 műa. elo. nem átlátszó fedél SN108627 - 194621
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 375 mm
Mélység - 55 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108627
Gyártói cikkszám
194621
Gyártói típuskód
D150-CI43-RAL7035
Szélesség:
250 mm
Magasság:
375 mm
Mélység:
55 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
250 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
150 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
CI IP65 műa. elo. nem átlátszó fedél