EATON - CI IP65 műa. elo. nem átlátszó fedél SN108629 - 194619
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 187.5 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - 55 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 187.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108629
Gyártói cikkszám
194619
Gyártói típuskód
D150-CI23-RAL7035
Szélesség:
187.5 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
55 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
187.5 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
150 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
CI IP65 műa. elo. nem átlátszó fedél