EATON - CI IP65 műa. elo. összeszerelés SN034633 - 002313
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 26 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 14 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080023135
Sonepar cikkszám
SN034633
Gyártói cikkszám
002313
Gyártói típuskód
KD4-CI
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
26 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
14 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
8 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. összeszerelés