EATON - CI IP65 műa. elo. összeszerelés SN034634 - 038460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - sorolótechnika komponensek
Szélesség - 12 mm
Magasság - 23 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 22 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080384601
Sonepar cikkszám
SN034634
Gyártói cikkszám
038460
Gyártói típuskód
VS-KS-CI
Kivitel:
sorolótechnika komponensek
Szélesség:
12 mm
Magasság:
23 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
22 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. összeszerelés