EATON - CI IP65 műa. elo. összeszerelés SN051857 - 002312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 375 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 125 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080023128
Sonepar cikkszám
SN051857
Gyártói cikkszám
002312
Gyártói típuskód
D4-CI
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
375 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
125 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
5 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
fekete
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. összeszerelés