EATON - CI IP65 műa. elo. Plomáló készlet SN050620 - 044880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó méret - egyéb
Négylapú hajtás - egyéb
Hosszúság - 60 mm
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080448808
Sonepar cikkszám
SN050620
Gyártói cikkszám
044880
Gyártói típuskód
VHG50-CI
Csatlakozó méret:
egyéb
Négylapú hajtás:
egyéb
Hosszúság:
60 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Felület:
egyéb
Csatlakozó méret:
50 mm
ISO 3316 szerint bevizsgálva:
Nem
Kéziszerszámok ; Dugókulcs hosszabbító szár ; CI IP65 műa. elo. Plomáló készlet