EATON - CI IP65 műa. elo. rögzítő elem SN072133 - 002299
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 110 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072133
Gyártói cikkszám
002299
Gyártói típuskód
EVB-ID
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
110 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
110 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
6 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. rögzítő elem