EATON - CI IP65 műa. elo. Sorkapocs SN035325 - 065361
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 63 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Érintésbiztos - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080653615
Sonepar cikkszám
SN035325
Gyártói cikkszám
065361
Gyártói típuskód
PEN23AE
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
63 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Érintésbiztos:
Igen
Szélesség:
165 mm
Mélység:
50 mm
Magasság:
40 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; CI IP65 műa. elo. Sorkapocs