EATON - CI IP65 műa. elo. szerelő elem SN072132 - 096222
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072132
Gyártói cikkszám
096222
Gyártói típuskód
DP-ID
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
0 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7032
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. szerelő elem