EATON - CI IP65 műa. elo. szerelő elem SN072165 - 032152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítő sarok
Szélesség - 75 mm
Magasság - 50 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072165
Gyártói cikkszám
032152
Gyártói típuskód
SWHDP-ID
Tartozék fajtája:
rögzítő sarok
Szélesség:
75 mm
Magasság:
50 mm
Mélység:
25 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. szerelő elem