EATON - CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín SN003312 - 003036
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 483 mm
Szélesség - 358 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080030362
Sonepar cikkszám
SN003312
Gyártói cikkszám
003036
Gyártói típuskód
M3-CI45
Anyag:
acél
Magasság:
483 mm
Szélesség:
358 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín