EATON - CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín SN049538 - 036320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 375 mm
Szélesség - 750 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080363200
Sonepar cikkszám
SN049538
Gyártói cikkszám
036320
Gyártói típuskód
M3-CI48
Anyag:
acél
Magasság:
375 mm
Szélesség:
750 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín