EATON - CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín SN050092 - 019709
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 180 mm
Szélesség - 250 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080197096
Sonepar cikkszám
SN050092
Gyártói cikkszám
019709
Gyártói típuskód
M3-CI23
Anyag:
acél
Magasság:
180 mm
Szélesség:
250 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín