EATON - CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín SN050098 - 031574
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 375 mm
Szélesség - 375 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080315742
Sonepar cikkszám
SN050098
Gyártói cikkszám
031574
Gyártói típuskód
M3-CI44
Anyag:
acél
Magasság:
375 mm
Szélesség:
375 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín