EATON - CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín SN050238 - 088454
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 250 mm
Szélesség - 375 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080884545
Sonepar cikkszám
SN050238
Gyártói cikkszám
088454
Gyártói típuskód
IM4-CI43
Anyag:
műanyag
Magasság:
250 mm
Szélesség:
375 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín