EATON - CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín SN050240 - 093200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Magasság - 750 mm
Szélesség - 375 mm
Felület - kezeletlen
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080932000
Sonepar cikkszám
SN050240
Gyártói cikkszám
093200
Gyártói típuskód
IM4-CI48
Anyag:
műanyag
Magasság:
750 mm
Szélesség:
375 mm
Felület:
kezeletlen
Perforált:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín