EATON - CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín SN050673 - 031437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profilsín
Szélesség - 190 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080314370
Sonepar cikkszám
SN050673
Gyártói cikkszám
031437
Gyártói típuskód
CL2-15
Kivitel:
profilsín
Szélesség:
190 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
35 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
15 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín