EATON - CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín SN050680 - 041069
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítőprofil
Szélesség - 358 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080410690
Sonepar cikkszám
SN050680
Gyártói cikkszám
041069
Gyártói típuskód
ML4
Kivitel:
rögzítőprofil
Szélesség:
358 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
55 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
10 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín