EATON - CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín SN050807 - 098480
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szögidom
Szélesség - 40 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - acél
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080984801
Sonepar cikkszám
SN050807
Gyártói cikkszám
098480
Gyártói típuskód
TSCL4-15
Kivitel:
szögidom
Szélesség:
40 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
acél
Mélység:
20 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín