EATON - CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín SN051865 - 038556
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - profilsín
Szélesség - 375 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080385561
Sonepar cikkszám
SN051865
Gyártói cikkszám
038556
Gyártói típuskód
CL4
Kivitel:
profilsín
Szélesség:
375 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
35 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
8 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; CI IP65 műa. elo. szerelőlap, szerelősín