EATON - CI IP65 műa. elo. támasztó elem SN072155 - 091476
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 10 mm
Magasság - 40 mm
Mélység - 20 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072155
Gyártói cikkszám
091476
Gyártói típuskód
SLHF-ID
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
10 mm
Magasság:
40 mm
Mélység:
20 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. támasztó elem