EATON - CI IP65 műa. elo. tömszelence kikönnyítésekkel SN034801 - 001896
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 500 mm
Szélesség - 375 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - választható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
20 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080018964
Sonepar cikkszám
SN034801
Gyártói cikkszám
001896
Gyártói típuskód
CI45-200
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
500 mm
Szélesség:
375 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
választható
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
225 mm
Ház anyaga:
műanyag
Modulszélesség:
17
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
1600 A
Védettség (IP):
egyéb
Modulok száma:
1
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
200 mm
Sorok száma:
0
Belső mélység:
200 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Vezetékbevezetések száma:
104
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
6
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
egyéb
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Igen
Ház anyagvastagsága:
6 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
6 mm
Felület:
egyéb