EATON - CI23-CI48 alkatrész SN050434 - 225416
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 500 mm
Szélesség - 375 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082254162
Sonepar cikkszám
SN050434
Gyártói cikkszám
225416
Gyártói típuskód
L5-CI45
Anyag:
acél
Magasság:
500 mm
Szélesség:
375 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartozék elektronikus motorvezérlő- és védőkészülékhez ; CI23-CI48 alkatrész