EATON - Cimke 18x27 mm üres RMQ22 cimketartóhoz G24482 - 062625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Magasság - 18 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G24482
Gyártói cikkszám
062625
Gyártói típuskód
XB
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
18 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; %Cimke 18x27 mm üres RMQ22 cimketartóhoz