EATON - Cimke 8x27 mm üres RMQ22 cimketartóhoz G2763 - 060252
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Szélesség - 27 mm
Magasság - 8 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G2763
Gyártói cikkszám
060252
Gyártói típuskód
XA
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
27 mm
Magasság:
8 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; %Cimke 8x27 mm üres RMQ22 cimketartóhoz