EATON - Címketartó 25x37,5mm fekete RMQ16-hoz G48191 - 036601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 25 mm
Magasság - 38 mm
Nyílás átmérője - 16 mm
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080366010
Sonepar cikkszám
G48191
Gyártói cikkszám
036601
Gyártói típuskód
Q25TS-X
Szélesség:
25 mm
Magasság:
38 mm
Nyílás átmérője:
16 mm
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Táblatartó vezérlőberendezésekhez ; Címketartó 25x37,5mm fekete RMQ16-hoz