Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Coax aljzat szerelősínre szerelhető kivitelben SN044891 - 178974

EATON
MásolásMásolás
EATON - Coax aljzat szerelősínre szerelhető kivitelben SN044891

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - F

  • Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)

  • Érintkező kivitelezése - hüvely (anya)

  • Kábeltípus - egyéb

  • Derékszögű csatlakozó - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081742912

Sonepar cikkszám

SN044891

Gyártói cikkszám

178974

Gyártói típuskód

E-DAT-F/IEC-B

Csatlakozó típusa:

F

Kivitel:

csatlakozó hüvely (Jack)

Érintkező kivitelezése:

hüvely (anya)

Kábeltípus:

egyéb

Derékszögű csatlakozó:

Nem

Csatlakozási mód:

Crimp/Crimp

Impedancia:

3 Ohm

Szigetelt beépítés:

Igen

Adat- és telekommunikáció ; Koaxcsatlakozó ; Coax aljzat szerelősínre szerelhető kivitelben