Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Conn. 8 pin, DC, straight female, 5m SN035657 - 100579

EATON
MásolásMásolás
EATON - Conn. 8 pin, DC, straight female, 5m SN035657

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram - 40 A

  • Hibaáram-típus - AC

  • Pólusszám - 3

  • Névleges hibaáram beállítható - Nem

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1-35 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

101 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081663279

Sonepar cikkszám

SN035657

Gyártói cikkszám

100579

Gyártói típuskód

CSDS8A8CB2405

Névleges áram:

40 A

Hibaáram-típus:

AC

Pólusszám:

3

Névleges hibaáram beállítható:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Hibakiváltás-védelem:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Max. késleltetés:

0 ms

Késleltetési idő beállítható:

Nem

Frekvencia:

50/60 Hz

Névleges szigetelési feszültség (Ui):

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság (Uimp):

4 kV

Veszteségi teljesítmény:

18.3 W

Reteszelő berendezés:

Nem

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Conn. 8 pin, DC, straight female, 5m