Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - CS 2. zár beépítő készlet SN039893 - 133107

MásolásMásolás
EATON - CS 2. zár beépítő készlet SN039893

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fogantyú típusa - egyéb

  • Fogantyú - Nem

  • Zárás módja - nincs

  • Függőlakat - Nem

  • Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081299706

Sonepar cikkszám

SN039893

Gyártói cikkszám

133107

Gyártói típuskód

DH-COMF

Fogantyú típusa:

egyéb

Fogantyú:

Nem

Zárás módja:

nincs

Függőlakat:

Nem

Forgórúd-zár (hárompontos zárás):

Nem

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény zárrendszer ; CS 2. zár beépítő készlet