EATON - CS elosztó fenéklemez F3A karimához SN037277 - 112920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - padlólemez
Szélesség - 1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1200 mm
Magasság - 5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081124589
Sonepar cikkszám
SN037277
Gyártói cikkszám
112920
Gyártói típuskód
AFP-12-CS
Kivitel:
padlólemez
Szélesség:
1200 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1200 mm
Magasság:
5 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
250 mm
Mélység:
175 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; CS elosztó fenéklemez F3A karimához