EATON - CS elosztó Szellőzőnyílás takaró IP23 SN037276 - 112910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm
Szélesség - 149 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 250 mm
Magasság - 1 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081124480
Sonepar cikkszám
SN037276
Gyártói cikkszám
112910
Gyártói típuskód
LVP-30H15-CS
Szekrényszélességhez alkalmas:
300 mm
Szélesség:
149 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
250 mm
Magasság:
1 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
297 mm
Maximum szellőztetők száma:
0
Szerelési mód:
egyéb
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP23
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelőlap ventilátorhoz (kapcsolószekrény) ; CS elosztó Szellőzőnyílás takaró