EATON - CS rögzítő készlet oszlopra SN041309 - 140478
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szögidom
Szélesség - 800 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - acél
Mélység - 3 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081372614
Sonepar cikkszám
SN041309
Gyártói cikkszám
140478
Gyártói típuskód
MAST-FIT-CS
Kivitel:
szögidom
Szélesség:
800 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
acél
Mélység:
3 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; CS rögzítő készlet oszlopra