EATON - CS szekrény rögzítő TS35 sínre SN034713 - 138772
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 60 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 47 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081355525
Sonepar cikkszám
SN034713
Gyártói cikkszám
138772
Gyártói típuskód
TS1-BRA-CS
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
60 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
47 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
1.5 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; CS szekrény rögzítő TS35 sínre