Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - CS szerelőlap rögzítő készlet 150 mély SN041011 - 138656

EATON
MásolásMásolás
EATON - CS szerelőlap  rögzítő készlet 150 mély SN041011

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mélységi támasztó

  • Szélesség - 25 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm

  • Magasság - 25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081354368

Sonepar cikkszám

SN041011

Gyártói cikkszám

138656

Gyártói típuskód

DAS-SET/150-CS

Kivitel:

mélységi támasztó

Szélesség:

25 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

0 mm

Magasság:

25 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

25 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

egyéb

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; CS szerelőlap rögzítő készlet 150 mély