Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Csatlakozó blokk fedéllel SASY60i 440A GT60330 - 107184

EATON
MásolásMásolás
EATON - Csatlakozó blokk fedéllel SASY60i 440A GT60330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 5-10 mm

  • Alkalmas - lapos sín

  • Gyűjtősín szélesség - 12-30 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 120 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 440 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081069477

Sonepar cikkszám

GT60330

Gyártói cikkszám

107184

Gyártói típuskód

BBA-TP3/120

Gyűjtősín vastagság:

5-10 mm

Alkalmas:

lapos sín

Gyűjtősín szélesség:

12-30 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

120 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

440 A

Kapocs szélessége:

81 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Csatlakozó blokk fedéllel SASY60i 440A