Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Csatlakozó blokk Sasy60i 560A fedéllel GT49660 - 107185

EATON
MásolásMásolás
EATON - Csatlakozó blokk Sasy60i 560A fedéllel GT49660

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 5-10 mm

  • Alkalmas - lapos sín

  • Gyűjtősín szélesség - 12-30 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 300 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 560 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081069484

Sonepar cikkszám

GT49660

Gyártói cikkszám

107185

Gyártói típuskód

BBA-TP3/300

Gyűjtősín vastagság:

5-10 mm

Alkalmas:

lapos sín

Gyűjtősín szélesség:

12-30 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

300 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

560 A

Kapocs szélessége:

240 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Csatlakozó blokk Sasy60i 560A fedéllel