Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Csatlakozó blokk Sasy60i 800A fedéllel GT80660 - 107186

EATON
MásolásMásolás
EATON - Csatlakozó blokk Sasy60i 800A fedéllel GT80660

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 5-10 mm

  • Alkalmas - lapos sín

  • Gyűjtősín szélesség - 20-30 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 750 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 800 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081069491

Sonepar cikkszám

GT80660

Gyártói cikkszám

107186

Gyártói típuskód

BBA-TP3/CU-BAND

Gyűjtősín vastagság:

5-10 mm

Alkalmas:

lapos sín

Gyűjtősín szélesség:

20-30 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

750 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

800 A

Kapocs szélessége:

240 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Nem

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Csatlakozó blokk Sasy60i 800A fedéllel