EATON - Csatlakozó GT78725 - 002315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - sorolótechnika komponensek
Szélesség - 16 mm
Magasság - 14 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 27 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080023159
Sonepar cikkszám
GT78725
Gyártói cikkszám
002315
Gyártói típuskód
VS-CI
Kivitel:
sorolótechnika komponensek
Szélesség:
16 mm
Magasság:
14 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
27 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; Csatlakozó