Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Csatlakozó kapocs 1000mm, 30x10 T profile SN005490 - 107208

EATON
MásolásMásolás
EATON - Csatlakozó kapocs 1000mm, 30x10  T profile SN005490

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 5-10 mm

  • Alkalmas - lapos sín

  • Gyűjtősín szélesség - 20-30 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 1000 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 1600 A

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081069712

Sonepar cikkszám

SN005490

Gyártói cikkszám

107208

Gyártói típuskód

AKS1000

Gyűjtősín vastagság:

5-10 mm

Alkalmas:

lapos sín

Gyűjtősín szélesség:

20-30 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

1000 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

1600 A

Kapocs szélessége:

72 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Csatlakozó kapocs 1000mm, 30x10 T profile