EATON - Csatlakozó kapocs 100x10mm rézsín SN049760 - 138376
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 30-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 2000 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 1600 A
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081351565
Sonepar cikkszám
SN049760
Gyártói cikkszám
138376
Gyártói típuskód
AKS2000
Gyűjtősín vastagság:
10-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
30-30 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
2000 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
1600 A
Kapocs szélessége:
122 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Csatlakozó kapocs 100x10mm rézsín