EATON - Csatlakozó kapocs 35-150mm2, 12x5-20x10 sínre SN050507 - 138374
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 5-10 mm
Alkalmas - lapos sín
Gyűjtősín szélesség - 12-20 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 150 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 480 A
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081351541
Sonepar cikkszám
SN050507
Gyártói cikkszám
138374
Gyártói típuskód
AKS150
Gyűjtősín vastagság:
5-10 mm
Alkalmas:
lapos sín
Gyűjtősín szélesség:
12-20 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
150 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
480 A
Kapocs szélessége:
38 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Csatlakozó kapocs 35-150mm2, 12x5-20x10 sínre