Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Csatlakozókapocs 1,5-16mm 10 mm univerzális GT50523 - 107191

EATON
MásolásMásolás
EATON - Csatlakozókapocs 1,5-16mm 10 mm univerzális GT50523

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Gyűjtősín vastagság - 10-10 mm

  • Alkalmas - lapos sín

  • Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm

  • Max. vezetékkeresztmetszet - 16 mm2

  • Max. névleges üzemi áram (Ie) - 180 A

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081069545

Sonepar cikkszám

GT50523

Gyártói cikkszám

107191

Gyártói típuskód

AKU16/10

Gyűjtősín vastagság:

10-10 mm

Alkalmas:

lapos sín

Gyűjtősín szélesség:

0-0 mm

Max. vezetékkeresztmetszet:

16 mm2

Max. névleges üzemi áram (Ie):

180 A

Kapocs szélessége:

11.5 mm

Körvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Csatlakozókapocs 1,5-16mm 10 mm univerzális