MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Csengő 230V moduláris GT02455 - 270586

EATON
MásolásMásolás
EATON - Csengő 230V moduláris GT02455

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Akusztikus jel fajtája - folyamatos hang

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082705862

Sonepar cikkszám

GT02455

Gyártói cikkszám

270586

Gyártói típuskód

Z-GLO230

Akusztikus jel fajtája:

folyamatos hang

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Akusztikus jelzőberendezés ; %Csengő 230V moduláris