EATON - csengő transzformátor+kapcs., 230V/8V AC (1A), 8VA SN046734 - 272482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekunder feszültség 1 - 8 V
Szekunder áramerősség 1 - 1 A
Szekunder feszültség 2 - 0 V
Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó
Max. kimeneti áram - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082724825
Sonepar cikkszám
SN046734
Gyártói cikkszám
272482
Gyártói típuskód
TR-G/8-S
Szekunder feszültség 1:
8 V
Szekunder áramerősség 1:
1 A
Szekunder feszültség 2:
0 V
Transzformátor fajtája:
szabvány csengőtrafó
Max. kimeneti áram:
0 A
Szekunder feszültség 3:
0 V
Max. kimeneti teljesítmény:
0 W
Falon kívüli:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szekunder áramerősség 3:
0 A
Süllyesztett szerelés:
Nem
Modulszélesség:
2
Hosszúság:
55 mm
Szélesség:
36 mm
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Hővédelem:
Igen
Primer feszültség:
230 V
Szekunder áramerősség 2:
0 A
Max. teljesítményveszteség:
0 W
Magasság:
90 mm
Rövidzárbiztos:
Igen