EATON - Csillag-delta kontaktor, 5,5kW/400V, AC IP20 SN047173 - 278283
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-110 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 120-120 V
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
184 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082782832
Sonepar cikkszám
SN047173
Gyártói cikkszám
278283
Gyártói típuskód
SDAINLM12(110V50HZ,120V60HZ)
Funkció:
csillag-delta
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
110-110 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
120-120 V
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Főérintkezők száma, záró:
9
Névleges üzemi teljesítmény NEMA:
0 kW
Védettség (IP):
IP20
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
12 A
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
12 A
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
csavaros csatlakozás
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
5.5 kW
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-690 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-690 V
Védettség (NEMA):
egyéb
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
3
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Szélesség:
158 mm
Magasság:
82 mm
Mélység:
117 mm