Nem visszaküldhető

EATON - Csoportkapcsoló 2csop. 1p 10A beépíthető SN011763 - 084370

EATON
MásolásMásolás
EATON - Csoportkapcsoló 2csop. 1p 10A beépíthető SN011763

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsoló típusa - fokozatkapcsoló

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolóállások száma - 3

  • Nulla állással - Igen

  • Névleges tartós áram (Iu) - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080843702

Sonepar cikkszám

SN011763

Gyártói cikkszám

084370

Gyártói típuskód

TM-1-8310/E

Kapcsoló típusa:

fokozatkapcsoló

Pólusszám:

1

Kapcsolóállások száma:

3

Nulla állással:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

10 A

Készülék felépítése:

beépíthető

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

500 V

Frontlap mérete:

30x30 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP65

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Nem

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék a házban:

Nem

Alkalmas közbenső beépítésre:

Nem

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Modulszélesség:

0

NEMA-védettség, frontoldali:

12

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőkapcsoló ; Csoportkapcsoló 2csop. 1p 10A beépíthető