Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

EATON - Csősaru 120mm2 réz NZM7-hez GT39541 - 059776

EATON
MásolásMásolás
EATON - Csősaru 120mm2 réz NZM7-hez GT39541

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 120 mm2

  • Karakterisztika - 0

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080597766

Sonepar cikkszám

GT39541

Gyártói cikkszám

059776

Gyártói típuskód

KS120-NZM7

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

0

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

120 mm2

Karakterisztika:

0

Felület:

ónozott

Rögzítő lyukak száma:

1

Megkülönböztető szín:

nincs

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru ; Csősaru 120mm2 réz NZM7-hez