EATON - Csősaru 150mm2 réz NZM7-hez GT66863 - 059777
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 150 mm2
Karakterisztika - 0
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080597773
Sonepar cikkszám
GT66863
Gyártói cikkszám
059777
Gyártói típuskód
KS150-NZM7
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
0
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
150 mm2
Karakterisztika:
0
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Megkülönböztető szín:
nincs
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru ; Csősaru 150mm2 réz NZM7-hez