EATON - Csősaru 95mm2 réz NZM-hez GT11321 - 059775
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet - 95 mm2
Karakterisztika - 0
Felület - ónozott
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080597759
Sonepar cikkszám
GT11321
Gyártói cikkszám
059775
Gyártói típuskód
KS95-NZM7
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
0
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Névleges keresztmetszet:
95 mm2
Karakterisztika:
0
Felület:
ónozott
Rögzítő lyukak száma:
1
Megkülönböztető szín:
nincs
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru ; Csősaru 95mm2 réz NZM-hez