EATON - Csuklópánt szegecs SN050509 - 138773
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081355532
Sonepar cikkszám
SN050509
Gyártói cikkszám
138773
Gyártói típuskód
QUICK-C-CS
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
6 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
80 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
6 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Csuklópánt szegecs